Manometr pro neutrální plyny, G 1/4 radiálně dole, 0–315 bar, Ø 63

Artiklové číslo: 101290
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Manometr
Připojovací závit G1/4 palec
Rozsah zobrazení max. 315 bar
Materiál pouzdra ocel
Materiál kotouče plast
Průměr kotouče 63 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 101290
EAN / GTIN 4047322085915
Číslo výrobce 101290
L-číslo L00970 1642
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Manometr pro neutrální plyny, kovové pouzdro pro tlak láhve 200 bar, přípojka radiálně dole, G 1/4, měřicí rozsah 0 - 315 bar, Ø63 mm.

Charakteristika:

  • Popis: Obsah neutrální plyny, 0 - 315 bar, pro tlak v láhvi 200 bar