Manometro per gas neutri, G 1/4 radiale in basso, 0 -315 bar, Ø 63

Codice art.: 101290
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
Tipo di prodotto Manometro
Filettatura di raccordo G1/4 pollici
Campo di visualizzazione max. 315 bar
Materiale corpo acciaio
Materiale dischi plastica
Diametro del disco 63 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 101290
EAN / GTIN 4047322085915
Codice del produttore 101290
Numero-L L00970 1642
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Manometro per gas neutri, corpo in metallo per pressione bombola 200 bar, attacco radiale inferiore, G 1/4, campo di misura 0 - 315 bar, Ø63 mm.

Proprietà:

  • Descrizione: Gas neutri, 0 - 315 bar, per pressione della bombola 200 bar