• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Precision pressure regulator, G 1/4, Control range 0.1 - 2 bar

Nr art.: 101225

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gwint przyłączający BSP
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość całkowita 152 mm
Szerokość całkowita 60 mm
Wys. całkowita 120 mm
Wydajność przepływu 750 l/min
Ciśnienie robocze od 0,1 bar
Ciśnienie robocze do 2 bar
Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maksymalna temperatura pracy 60 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 1/4 cal
Materiał obudowy aluminium
Rodzaj produktu regulator ciśnienia
Materiał obudowy aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 101225
EAN / GTIN 4047322108744

Opis

Opis:

Werkzeugkoffer ZG für Maschine Art.Nr. 076314
Precision pressure regulator without pressure gauge, Free of non-ferrous metals, G 1/4, Control range 0.1 - 2 bar

Cecha szcz.:

  • A: 60.0 mm
  • B: 152.0 mm
  • C: 120.0 mm
  • D: 32.0 mm
  • Medium: finely filtered, oil-free compressed air (0.01 µm)
  • Casing: Zinc die-cast
  • Thread: G 1/4
  • Rate of flow: 750 l/min
  • sealing material: NBR
  • Control range max.: 2 bar
  • Control range min.: 0.1 bar
  • internal air consumption: Yes
  • Max. inlet pressure: 16 bar
  • pressure gauge connection: G 1/4
  • Maximum medium temperature: 60 °C
  • Medium temperature min.: -10 °C
  • Maximum internal air consumption: 0.2 l/min, depending on inlet pressure and control range
  • Maximum ambient temperature: 60 °C
  • Ambient temperature min.: -10 °C