• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Präzisionsdruckregler ohne Manometer, buntmetallfrei, G 1/4, 0, 1 - 2 bar

Artikel-Nr.: 101225

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlussgewinde BSP
Arbeitsdruck max. 16 bar
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Länge gesamt 152 mm
Breite gesamt 60 mm
Höhe gesamt 120 mm
Durchflusswert 750 l/min
Arbeitsdruck min. 0,1 bar
Arbeitsdruck max. 2 bar
Betriebsdruck max. 16 bar
Betriebstemperatur min. -10 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Art Anschluss Innen-Gewinde
Gewinde innen 1/4 Zoll
Material Gehäuse Aluminium
Produktart Druckregler
Material Gehäuse Aluminium

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 101225
EAN / GTIN 4047322108744

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeugkoffer ZG für Maschine Art.Nr. 076314
Präzisionsdruckregler ohne Manometer, buntmetallfrei, G 1/4, Regelbereich 0, 1 - 2 bar, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 60 °C. Buntmetallfreier Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung zur Erreichung eines äußerst präzisen Arbeitsdrucks.

Merkmal:

  • A: 60,0 mm
  • B: 152,0 mm
  • C: 120,0 mm
  • D: 32,0 mm
  • Medium: feinstgefilterte, ungeölte Druckluft (0,01 µm)
  • Gehäuse: Zink-Druckguss
  • Gewinde: G 1/4
  • Durchfluss: 750 l/min
  • Dichtmaterial: NBR
  • Regelbereich max.: 2 bar
  • Regelbereich min.: 0,1 bar
  • Eigenluftverbrauch: Ja
  • Eingangsdruck max.: 16 bar
  • Manometeranschluss: G 1/4
  • Mediumstemperatur max.: 60 °C
  • Mediumstemperatur min.: -10 °C
  • Eigenluftverbrauch max.: 0,2 l/min, abhängig von Eingangsdruck und Regelbereich
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -10 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit