• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Régulateur de pression de précision sans manomètre, sans métal non ferreux, G 1/4, 0, 1 - 2 bar

Réf.: 101225

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Raccord fileté BSP
Pression de service maximale 16 bar
Zone de protection ESD (EPA) non
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Longueur totale 152 mm
Largeur totale 60 mm
Hauteur totale 120 mm
Débit 750 l/min
Pression de service de 0,1 bar
Pression de service jusqu’à 2 bar
Pression de service maximale 16 bar
Température de fonctionnement minimale -10 °C
Température de fonctionnement maximale 60 °C
Type de raccordement filetage intérieur
Filetage intérieur 1/4 pouce
Matériau boîtier aluminium
Type de produit pressostats
matériau boîtier aluminium

Identification et classification

Référence article 101225
EAN / GTIN 4047322108744

Description

Description:

Werkzeugkoffer ZG für Maschine Art.Nr. 076314
Régulateur de pression de précision sans manomètre, sans métal non ferreux, G 1/4, plage de régulation 0, 1 - 2 bar, PE max. 16 bar, température ambiante du fluide max. 60 °C. Régulateur de pression à membrane sans métal non ferreux avec purge secondaire pour obtenir une pression de service extrêmement précise.

Caractéristique(s):

  • A: 60,0 mm
  • B: 152,0 mm
  • C: 120,0 mm
  • D: 32,0 mm
  • Medium: Air comprimé filtré très finement, non huilé (0,01 µm)
  • Boîtier: Zinc moulé
  • Filetage: G 1/4
  • Débit: 750 l/min
  • matériau d’étanchéité: NBR
  • Plage de régulation max.: 2 bar
  • Plage de régulation min.: 0,1 bar
  • Consommation d’air propre: Oui
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Raccord pour manomètre: G 1/4
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Consommation d’air propre max.: 0,2 l/min, en fonction de la pression d’entrée et de la plage de régulation
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier

Disponibilité