• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Regulator de presiune de precizie fără manometru, fără metale neferoase, G 1/4, 0, 1 - 2 bar

Cod articol: 101225

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 101225
EAN / GTIN 4047322108744

Descriere

Descriere:

Werkzeugkoffer ZG für Maschine Art.Nr. 076314
Regulator de presiune de precizie fără manometru, fără metale non-feroase, G 1/4, domeniu de reglare 0, 1 - 2 bar, PE max. 16 bar, temperatura mediului ambiant max. 60 °C. Regulator de presiune cu membrană fără metale non-feroase, cu aerisire secundară pentru obținerea unei presiuni de lucru extrem de precise.

Caracteristică:

  • A: 60,0 mm
  • B: 152,0 mm
  • C: 120,0 mm
  • D: 32,0 mm
  • Mediu: aer comprimat filtrat fin, neuleiat (0,01 µm)
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune
  • Filet: G1/4
  • Debit: 750 l/min
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de reglare max.: 2 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,1 bar
  • Consum propriu de aer: Da
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Racord pentru manometru: G1/4
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Consum propriu de aer max.: 0,2 l/min, în funcție de presiunea de intrare și domeniul de reglare
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă