• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Precisiedrukregelaar zonder manometer, vrij van non-ferrometalen, G 1/4, 0, 1 - 2 bar

Artikelnummer: 101225

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 101225
EAN/GTIN 4047322108744

Omschrijving

Omschrijving:

Werkzeugkoffer ZG für Maschine Art.Nr. 076314
Precisiedrukregelaar zonder manometer, vrij van non-ferrometalen, G 1/4, regelbereik 0, 1 - 2 bar, PE max. 16 bar, omgevingstemperatuur medium max. 60 °C. Non-ferrometaalvrije membraandrukregelaar met secundaire ontluchting voor het bereiken van een uiterst nauwkeurige werkdruk.

Kenmerk:

  • A: 60,0 mm
  • B: 152,0 mm
  • C: 120,0 mm
  • D: 32,0 mm
  • Medium: zeer fijn gefilterde, niet-geoliede perslucht (0,01 µm)
  • Behuizing: Zinkdrukgietwerk
  • Schroefdraad: G 1/4
  • Debiet: 750 l/min.
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Regelbereik max.: 2 bar
  • Regelbereik min.: 0,1 bar
  • Eigen luchtverbruik: Ja
  • Ingangsdruk max.: 16 bar
  • Manometer aansluiting: G 1/4
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -10 °C
  • Eigen luchtverbruik max.: 0,2 l/min, afhankelijk van ingangsdruk en regelbereik
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -10 °C