{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Rosca de conexión | BSP | |
| Presión de trabajo máxima | 16 bar | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con aire comprimido | |
| Longitud total | 152 mm | |
| Anchura total | 60 mm | |
| Altura total | 120 mm | |
| Valor del flujo | 750 l/min | |
| Presión de trabajo desde | 0,1 bar | |
| Presión de trabajo hasta | 2 bar | |
| Presión máxima de funcionamiento | 16 bar | |
| Temperatura mínima de funcionamiento | -10 °C | |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 60 °C | |
| Tipo de conexión | Rosca interior | |
| Rosca interior | 1/4 pul | |
| Material carcasa | aluminio | |
| Tipo de producto | regulador de presión | |
| Material carcasa | aluminio |
| Número de artículo | 101225 | |
| EAN / GTIN | 4047322108744 |