• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Přesný regulátor tlaku bez manometru, bez obsahu neželezných kovů, G 1/4, 0, 1 - 2 bar

Artiklové číslo: 101225

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit BSP
Pracovní tlak maximální 16 bar
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Celková délka 152 mm
Celková šířka 60 mm
Celková výška 120 mm
Hodnota průtoku 750 l/min
Pracovní tlak od 0,1 bar
Pracovní tlak do 2 bar
Provozní tlak maximální 16 bar
Provozní teplota minimální -10 °C
Provozní teplota maximální 60 °C
Typ přípojky Vnitřní závit
Vnitřní závit 1/4 palec
Materiál pouzdra hliník
Druh produktu regulátor tlaku
Materiál pouzdra hliník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 101225
EAN / GTIN 4047322108744

Popis

Popis:

Werkzeugkoffer ZG für Maschine Art.Nr. 076314
Přesný regulátor tlaku bez manometru, bez obsahu neželezných kovů, G 1/4, regulační rozsah 0, 1 - 2 bar, PE max. 16 bar, teplota média max. 60 °C. Membránový regulátor tlaku bez obsahu neželezných kovů se sekundárním odvzdušněním pro dosažení extrémně přesného pracovního tlaku.

Charakteristika:

  • A: 60,0 mm
  • Š: 152,0 mm
  • C: 120,0 mm
  • D: 32,0 mm
  • Medium: jemně filtrovaný, neolejovaný stlačený vzduch (0,01 µm)
  • Kryty a skříně: Tlakové lití zinku
  • Závit: G 1/4
  • Průtok: 750 l/min
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozsah regulace max.: 2 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,1 bar
  • Spotřeba vlastního vzduchu: Ano
  • Vstupní tlak max.: 16 bar
  • Připojení manometru: G 1/4
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -10 °C
  • Vlastní spotřeba vzduchu max.: 0,2 l/min, v závislosti na vstupním tlaku a regulačním rozsahu
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -10 °C