Punkt pierwszej pomocy, typ: 51011026

Nr art.: 098581 51011026
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
44 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 6038
Odcień, Zielony Czysta zielona
Zawarte produkty Butelka do płukania oczu; Środek do hamowania krwawienia; Środek do hamowania krwawienia; Kompres; Dozownik plastrów
Liczba, Środek do hamowania krwawienia 2 szt.; 3 szt.
Liczba, Butelka do płukania oczu 1 szt.
Liczba, Kompres 1 szt.
Liczba, Dozownik plastrów 1 szt.
Zakres zastosowania Pierwsza pomoc
Mobilne nie
Kolor Zielony
Rodzaj produktu Punkt pierwszej pomocy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098581 51011026
EAN / GTIN 7310800028566
Numer producenta 51011026
Producent/osoba odpowiedzialna Orkla Wound Care AB, Svetsarvägen 15, 171 26 Solna, Sverige, www.orkla.se

Opis

Wykonanie:

Punkt pierwszej pomocy do umieszczenia na ścianie. Znajdujące się wewnątrz produkty są łatwo dostępne i uporządkowane w przejrzysty sposób. Gwarantuje to zarówno szybki dostęp, jak i łatwą identyfikację brakujących produktów. Dla ułatwienia późniejszego zamawiania numery artykułów nadrukowano na stacji. Możliwe dopasowanie do różnych potrzeb.
Z produktami przeznaczonymi do różnego rodzaju skaleczeń.

Zawartość:

2 × środek do hamowania krwawienia 4 w 1 (nr 098582 1910)
3 × środek do hamowania małego krwawienia 4 w 1 (nr 098582 1911)
1× kompres żelowy na oparzenia Burn Gel (nr 098583 901900)
1 × spray do oczu i ran 150 ml (nr 098588 726000)
1× dozownik Soft Foam
1 × bandaż Soft Foam beżowy 2 m × 6 cm
1 × dozownik plastrów Salvequick
1 × plastry wodoodporne 27 szt. 72 x 19 mm i 18 szt. 72 x 25 mm (nr 098585 6036)
1 × plastry tekstylne 24 szt. 72 x 19 mm i 16 szt. 72 x 25 mm (nr 098585 6444)
1 × środek oczyszczający do ran Salvequick (nr 098587 323700)
1 × pakiet ochronny (nr 098586 2596)
1 × instrukcja udzielania pierwszej pomocy
1 × klucz specjalny
1 × szablon do wiercenia

Wskazówka:

Pasująca walizka do przechowywania patrz nr 098596 51011007, odpowiedni uchwyt patrz nr 098597 190400.