Modelis:
Pirmosios pagalbos priemonių stotelė, pakabinama ant sienos. Daiktai joje yra lengvai pasiekiami ir aiškiai išdėstyti. Taip užtikrinamas greitas paėmimas, o trūkstamus produktus galima lengvai identifikuoti. Paprastas papildymas – prekių numeriai yra nurodyti ant spintelės. Tinka naudoti skirtingiems poreikiams.
Su produktais įvairiems sužeidimams.
Turinys:
2 × 4-in1 tvarstis kraujo stabdymui (Nr.
098582 1910)
3 x 4-in-1 Mini tvarstis kraujo stabdymui (Nr.
098582 1911)
1 × Burn Gel tvarstis (Nr.
098583 901900)
1 × Pirmosios pagalbos instrukcija
1 × Specialus raktas
1 × Gręžimo šablonas
1 × akių ir žaizdų purškiklis 150 ml (Nr.
098588 726000)
1 × neperšlampami pleistrai 27 vnt. 72 x 19 mm ir 18 vnt. 72 x 25 mm (Nr.
098585 6036)
1 x tekstilės pleistrai 24 vnt. 72 x 19 mm ir 16 vnt. 72 x 25 mm (Nr.
098585 6444)
1 × Soft Foam tvarstis 2 m x 6 cm
1 × apsauginių priemonių rinkinys (Nr.
098586 2596)
Pastaba:
Tinkamą sandėliavimo lagaminą galite rasti Nr.
098596 51011007, o laikiklį -– Nr.
098597 190400.