Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Uchwyt ścienny do FIRST AID KIT LARGE, Typ: 190400

Nr art.: 098597 190400

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 6038
Odcień, Zielony Czysta zielona
Kolor Zielony
Rodzaj produktu Uchwyty ścienne
Możliwość użycia do Apteczka
Sposób mocowania Do przykręcania
Materiał uchwytu Tworzywo sztuczne
Długość 130 mm
Szerokość 280 mm
Wysokość 320 mm
Zawartość 1 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098597 190400
EAN / GTIN 7310610019044
Numer producenta 190400
Producent/osoba odpowiedzialna Orkla Wound Care AB, Svetsarvägen 15, 171 26 Solna, Sverige, www.orkla.se

Opis

Wykonanie:

Uchwyt ścienny dla nr 098596 wielk. 51011007. Wymiary: 28 x 32 x 13 cm.