EHBO-station, Type: 51011026

Artikelnummer: 098581 51011026
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Verbandtrommel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 098581 51011026
EAN/GTIN 7310800028566
Nummer fabrikant 51011026
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Orkla Wound Care AB, Svetsarvägen 15, 171 26 SOLNA, Sverige, www.orkla.se

Omschrijving

Uitvoering:

EHBO-station voor aanbrenging aan de wand. De producten hierin zijn gemakkelijk toegankelijk en overzichtelijk gerangschikt. Hierdoor is een snelle toegang gegarandeerd en kunnen ontbrekende producten gemakkelijk worden geïdentificeerd. Voor een simpele nabestelling zijn de artikelnummers op het station aangegeven. Aanpassing aan verschillende behoeften is mogelijk.
Met producten voor diverse soorten verwondingen.

Inhoud:

2 × 4-in-1 Bloedstelpingsmiddel (nr. 098582 1910)
3 × 4-in-1 Mini-bloedstelpingsmiddel (nr. 098582 1911)
1 × Burn Gel-kompres (nr. 098583 901900)
1 × oog- en wondspray 150 ml (nr. 098588 726000)
1 × Soft Foam dispenser
1 × Soft Foam Bandage beige 2 m × 6 cm
1 x Salvequick pleisterdispenser
1 × waterafstotende pleisters 27 stuks 72 x 19 mm en 18 stuks 72 x 25 mm (nr. 098585 6036)
1 × textielpleisters 24 stuks 72 x 19 mm en 16 stuks 72 x 25 mm (nr. 098585 6444)
1 × Salvequick wondreiniger (nr. 098587 323700)
1 × beschermingspakket (nr. 098586 2596)
1 × Eerstehulphandleiding
1 × Speciale sleutel
1 × Boorsjabloon

Tip:

De geschikte opbergkoffer vindt u onder nr. 098596 51011007, de geschikte houder onder nr. 098597 190400.