Stanica prve pomoći, Tip: 51011026

Artikl br.: 098581 51011026
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Kutija prve pomoći

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 098581 51011026
EAN / GTIN 7310800028566
Broj proizvođača 51011026
Proizvođač/odgovorna osoba Orkla Wound Care AB, Svetsarvägen 15, 171 26 SOLNA, Sverige, www.orkla.se

Opis

Izvedba:

Stanica prve pomoći koja se pričvršćuje na zid. Proizvodi u njoj poslagani su tako da su lako dostupni i pregledni. Time je zajamčen brži pristup i moguće je lako utvrditi koji proizvodi nedostaju. Za jednostavnu naknadnu dostavu brojevi proizvoda otisnuti su na stanici. Moguća je prilagodba različitim potrebama.
S proizvodima za različite vrste ozljeda.

Sadržaj:

2 x 4-u-1 sredstvo za zaustavljanje krvarenja (br. 098582 1910)
3 x 4-u-1 mini sredstvo za zaustavljanje krvarenja (br. 098582 1911)
1 × kompresa Burn Gel (br. 098583 901900)
1 × sprej za oči i rane 150 ml (br. 098588 726000)
1 × Soft Foam dozator
1 × Soft Foam zavoj bež 2 m × 6 cm
1 x Salvequick dozator gipsa
1 × vodootporni flasteri 27 komada 72 x 19 mm i 18 komada 72 x 25 mm (br. 098585 6036)
1 × tekstilni flasteri 24 komada 72 x 19 mm i 16 komada 72 x 25 mm (br. 098585 6444)
1 × sredstvo za čišćenje rana Salvequick (br. 098587 323700)
1 × paket zaštite (br. 098586 2596)
1 x vodič za prvu pomoć
1 x specijalni ključ
1 x predložak za bušenje

Napomena:

Odgovarajuće kovčege za skladištenje možete pronaći pod br. 098596 51011007, odgovarajući držač pod br. 098597 190400.