Kivitel:
Falra szerelhető elsősegély állomás. Az ebben lévő termékek könnyen hozzáférhetőek és áttekinthetően vannak elhelyezve. Így biztosított a gyors hozzáférés és a hiányzó termékek könnyen észrevehetőek. Az egyszerű utánrendelés érdekében a cikkszámok fel vannak tüntetve az állomáson. Az egyes igények szerint módosítható.
A különböző jellegű sérülésekhez való termékekkel.
Tartalma:
2 × 4 az 1-ben vérzéscsillapító (
098582 sz. 1910)
3 × 4 az 1-ben mini vérzéscsillapító (
098582 sz. 1911)
1 × Burn Gel mull lapok (
098583 sz. 901900)
1 × szem- és sebspray 150 ml (
098588 sz.
726000)
1 × Soft Foam adagoló
1 × Soft Foam sebkötöző bézs 2 m × 6 cm
1 × Salvequick sebtapasz adagoló
1 × vízlepergető sebtapasz 27 db 72 x 19 mm és 18 db 72 x 25 mm (
098585 sz. 6036)
1 × textil sebtapasz 24 darab 72 x 19 mm és 16 darab 72 x 25 mm (
098585 sz. 6444)
1× Salvequick sebtisztító (
098587 sz. 323700)
1 × védőcsomag (
098586 sz. 2596)
1 × elsősegély nyújtási útmutató
1 × speciális kulcs
1 × furatsablon
Figyelem:
A hozzávaló tárolódobozt a
098596 sz. 51011007 méret, a hozzávaló tartót a
098597 sz. 190400 méret alatt találja.