{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ szczypiec | Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych, | |
| Skos ostrza | Drobny boczny skos ostrza | |
| Materiał | Stal łożyskowa wysokowydajna | |
| Długość całkowita L | 140 mm | |
| Możliwość użycia do | Drut miedziany | |
| Szerokość szczęk | 13 mm | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kształt szczęk | Kształt owalny | |
| Średnica min., Drut miedziany | 0,3 mm | |
| Średnica maks., Drut miedziany | 1,6 mm | |
| Typ przegubu | Przegub skręcany | |
| Ze sprężyną rozwierającą | tak | |
| Długość ostrzy, Funkcja cięcia | 12,5 mm | |
| Kolor | Czarny | |
| Wersja | 2K | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka boczna | |
| Właściwości | Funkcja cięcia; antystatyczna | |
| Powierzchnia | Wersja czerniona | |
| Metoda produkcji | Hartowana; Kute matrycowo | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 726000 140 | |
| EAN / GTIN | 7314150103133 | |
| Numer producenta | RX 8150 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com |