Hełmy ochronne G3000, kolor: YELLOW

Nr art.: 097815 YELLOW
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
247 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Właściwości hełmu: ochrona do -30°C; Ochrona przed płynnymi odpryskami metalu
  • z regulacją wielkości: bez sylikonu

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Właściwości hełmu ochrona do -30°C; Ochrona przed płynnymi odpryskami metalu
kolor żółte
wielk. 53 cm - 62 cm
Materiał skorupy hełmu ABS
masa 310 g
Norma DIN EN 397
z regulacją wielkości bez sylikonu
bez zaparowywania powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej tak
z możliwością obrócenia o 180° tak
Odporność kabla do -30 °C
Odporność na działanie odprysków stopionego metalu (MM) tak
Czujnik UV – wskazówka dot. wymiany tak
Rodzaj produktu Hełmy ochronne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097815 YELLOW
EAN / GTIN 4046719316724
Numer producenta 7000009701
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Hełm ochronny z tworzywa ABS odpornego na działanie promieni UV. Wbudowany sensor UV wskazuje, kiedy hełm stanie się kruchy wskutek zbyt dużej dawki promieniowania UV i musi zostać wymieniony. Wyposażenie wewnętrzne da się zwrócić o 180 stopni i umożliwia noszenie daszka na szyi (zaleta przy pracy w ciasnych przestrzeniach). Dobra wentylacja na górnej czaszy hełmu. Odporny na temperaturę do -30°C i ochrona przed odpryskami ciekłego metalu (MM).
  • taśma mocowana w 4 punktach, do regulacji wysokości
  • 30 mm uchwyt ze slotem euro
  • Opaska przeciwpotna z tworzywa
  • Kształt prosty
  • zapięcie przekręcane

Zastosowanie:

Przemysł, budownictwo, leśnictwo.

Norma:

DIN EN 397

Specyfikacja:

Odporny na temperaturę do -30°C i ochrona przed odpryskami ciekłego metalu (MM)

Pasuje do:

nauszników kapsułowych nr 097753; 097756.

Część zamienna:

Standardowa opaska przeciwpotna nr 097825. Opaska przeciwpotna skórzana nr 097826.