• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Hełmy ochronne G3000, kolor: WHITE

Nr art.: 097815 WHITE
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
121 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Białe Czysta biel
Seria G3000
Oznaczenie producenta Schutzhelm G3000
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Zapięcie Zapięcie obrotowe
Wielkości międzynarodowe onesize
Kolor Białe
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS)
Min. obwód głowy 53 cm
Maks. obwód głowy 62 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Norma EN 397
Min. odporność na temperaturę -30 °C
Właściwości Ochrona przed bryzgami roztopionego metalu (MM); Uchwyt na ochronniki słuchu; Zintegrowana opaska przeciwpotna
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony II
Masa całkowita 310 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097815 WHITE
EAN / GTIN 7318640053694
Numer producenta 7100001960
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Hełm ochronny z tworzywa ABS odpornego na działanie promieni UV. Wbudowany sensor UV wskazuje, kiedy hełm stanie się kruchy wskutek zbyt dużej dawki promieniowania UV i musi zostać wymieniony. Wyposażenie wewnętrzne da się zwrócić o 180 stopni i umożliwia noszenie daszka na szyi (zaleta przy pracy w ciasnych przestrzeniach). Dobra wentylacja na górnej czaszy hełmu. Odporny na temperaturę do -30°C i ochrona przed odpryskami ciekłego metalu (MM).
  • taśma mocowana w 4 punktach, do regulacji wysokości
  • 30 mm uchwyt ze slotem euro
  • Opaska przeciwpotna z tworzywa
  • Kształt prosty
  • zapięcie przekręcane

Zastosowanie:

Przemysł, budownictwo, leśnictwo.

Norma:

DIN EN 397

Specyfikacja:

Odporny na temperaturę do -30°C i ochrona przed odpryskami ciekłego metalu (MM)

Pasuje do:

nauszników kapsułowych nr 097753; 097756.

Część zamienna:

Standardowa opaska przeciwpotna nr 097825. Opaska przeciwpotna skórzana nr 097826.