Hełmy ochronne EuroGuard, kolor: YELLOW

Nr art.: 097802 YELLOW
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • z regulacją wielkości: Zapięcie obrotowe

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kolor YELLOW
wielk. 53 cm - 61 cm
Materiał skorupy hełmu HDPE
masa 340 g
z regulacją wielkości Zapięcie obrotowe
Odporność kabla Do -20 °C
Rodzaj produktu Hełmy ochronne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097802 YELLOW
EAN / GTIN 4017765057466
Numer producenta 2602002450
Producent/osoba odpowiedzialna Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Opis

Wykonanie:

Lekki hełm z polietylenu HD o zwiększonej sztywności bocznej dzięki zastosowaniu dwuściennego profilu wewnętrznego. Doskonale nadaje się do zastosowania na otwartej przestrzeni i w niskich temperaturach do −20°C. Duża powierzchnia czołowa powala na umieszczenie nadruku na powierzchni 5 x 5 cm. Regulowana wentylacja boczna.
  • taśma mocowana w 6 punktach, do regulacji wysokości
  • 30 mm uchwyt ze slotem euro
  • Opaska przeciwpotna z ekoskóry
  • Prosty kształt z rynienką odprowadzającą wodę
  • zapięcie przekręcane

Zastosowanie:

Górnictwo, budownictwo naziemne i podziemne.

Norma:

DIN EN 397

Pasuje do:

Nauszniki kapsułowe nr 097753; 097756.