• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Casco protector EuroGuard, Color: YELLOW

Número de artículo: 097802 YELLOW
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, amarillo Amarillo señales
Denominación del fabricante EuroGuard
Cierre Cerrojo
Talla internacional onesize
Color amarillo
Tipo de producto Casco
Material Polietileno de alta densidad (HDPE)
Circunferencia de la cabeza mín. 53 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 61 cm
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud
Norma EN 397
Resistencia a la temperatura mín. -20 °C
Resistencia a la temperatura máx. 50 °C
Características Banda antisudor integrada; Protección contra la deformación lateral (LD); Soporte para protectores auditivos
Sexo Unisex
Categoría de protección II
Peso total 340 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 097802 YELLOW
EAN / GTIN 4017765057466
Número del fabricante 2602002450
Fabricante/responsable Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Descripción

Ejecución:

Casco de seguridad ligero de polietileno de alta densidad con rigidez lateral aumentada mediante un perfil interior de doble pared. Muy apropiado para el uso al aire libre y a bajas temperaturas de hasta -20 °C. La amplia superficie frontal ofrece una zona para imprimir de 5 x 5 cm. Con ventilación lateral regulable.
  • Cinta de correa de 6 puntos, regulable en altura
  • Asiento Euro-Slot de 30 mm
  • Banda antisudor de cuero ecológico
  • Forma recta con canal para la lluvia
  • Con cerrojo

Aplicación:

Industria de la construcción, construcción de edificios y construcción subterránea.

Norma:

DIN EN 397

Idóneo para:

Cápsulas de protección auditiva n.º 097753; 097756.