Cască de protecţie EuroGuard, Culoarea: YELLOW

Cod articol.: 097802 YELLOW
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, galben Galben semnal
Denumirea producătorului EuroGuard
Închidere Închidere rotativă
Mărimi internaţionale onesize
Culoarea galben
Tip produs Cască
Material Polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
Circumferința capului min. 53 cm
Circumferința capului max. 61 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Standard EN 397
Rezistență la temperatură min. -20 °C
Rezistență la temperatură max. 50 °C
Caracteristici Bandă de transpirație integrată; Protecţie împotriva deformării laterale (LD); Suport pentru protecție auditivă
Sex Unisex
Categoria de protecție II
Greutate totală 340 g

Identificare și clasificare

Cod articol 097802 YELLOW
EAN / GTIN 4017765057466
Număr producător 2602002450
Producător/responsabil Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Descriere

Execuţie:

Cască uşoară de protecţie, din polietilenă de înaltă densitate, cu stabilitate laterală mărită datorită profilului interior cu pereţi dubli. Recomandată pentru utilizare în aer liber şi la temperaturi scăzute de până la -20 °C. Suprafaţa frontală mare oferă o zonă inscriptibilă de 5 × 5 cm. Cu aerisire laterală reglabilă.
  • Chingă în 6 puncte, reglabilă pe înălţime
  • Suport slot Euro de 30 mm
  • Bandă de protecţie pentru sudură, din piele ecologică
  • Formă dreaptă cu canal pentru scurgerea apei
  • Cu cheie rotativă

Aplicaţie:

Construcţii

Standard:

DIN EN 397

Adaptat pentru:

Căşti pentru urechi Cod 097753; 097756.