Nauszniki kapsułowe Nauszniki Peltor™, serii X, przystosowane do hełmu, Typ: X1

Nr art.: 097756 X1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
55 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Peltor™, seria X
oznaczenie producenta X1
wartość SNR (stopnień tłumienia) 26 dB(A)
Rodzaj produktu Nauszniki kapsułowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097756 X1
EAN / GTIN 4046719708031
Numer producenta 7000103988
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Nauszniki kapsułowe 3M™ Peltor™serii X chronią pewnie przed hałasem i zwracają uwagę swoją ergonomią, estetyką i nowoczesnym designem. Mimo smukłej budowy nauszniki kapsułowe zapewniają bardzo wysokie tłumienie dźwięku. Mają lekkie, dwuścienne kapsuły i zapewniają bardzo wysoki komfort użytkowania i szczególnie dużą trwałość.
Wersja hełmu z serii X ma takie same właściwości izolacyjne jak wersja z kabłąkiem nagłownym. Proste zamocowanie na hełmach z mocowaniem Euroslot 30 mm. Stosuje się to samo kodowanie kolorami jak w przypadku serii X z kabłąkiem nagłownym.
SNR = 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 15 dB).

Wskazówka:

Pasujące hełmy pod nr 097815 (3M), nr 097802 (Schuberth). Zestawy higieniczne na zamówienie.