• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Casques de protection EuroGuard, Couleur: YELLOW

Réf.: 097802 YELLOW
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, Jaune Jaune de sécurité
Référence fabricant EuroGuard
Mécanisme de fermeture fermeture rotative
Taille internationale onesize
Couleur Jaune
Type de produit casque
Matériau polyéthylène haute densité (HDPE)
Tour de tête min. 53 cm
Tour de tête max. 61 cm
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur oui
Norme EN 397
Résistance aux températures min. -20 °C
Résistance aux températures max. 50 °C
Caractéristiques bandeau antitranspiration intégré; logement pour protections auditives; protection contre la déformation latérale (LD)
Sexe Unisexe
Catégorie de protection II
Poids total 340 g

Identification et classification

Référence article 097802 YELLOW
EAN / GTIN 4017765057466
Réf. fabricant 2602002450
Fabricant/personne responsable Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 Magdeburg, Deutschland, www.schuberth.com

Description

Exécution:

Casque de sécurité léger en polyéthylène haute densité présentant une rigidité latérale renforcée grâce au profil intérieur à double paroi. Idéal pour une utilisation en extérieur et à basses températures jusqu'à −20 °C. La grande face avant offre une zone imprimable de 5 x 5 cm. Avec aération latérale réglable.
  • Harnais 6 points, réglable en hauteur
  • Encoche Euro-Slot 30 mm
  • Bandeau antitranspiration en cuir écologique
  • Forme droite avec gouttière d'évacuation
  • Avec molette

Utilisation:

Bâtiment, génie civil.

Norme:

DIN EN 397

Adapté(s) pour:

Casques antibruit 097753; 097756.