Skyddshjälm EuroGuard YELLOW

Art-nr: 097802 YELLOW
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
51 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Färg YELLOW
Storlek 53 cm - 61 cm
Material hjälmskal HDPE
vikt 340 g
Breddjustering Vridlås
Köldbeständighet Upp till -20 °C
Produktslag Skyddshjälm

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097802 YELLOW
EAN/GTIN 4017765057466
Tillverkarens nummer 2602002450

Benämning

Utförande:

Lätt skyddshjälm tillverkad av polyeten med hög densitet och ökad sidstyvhet tack vare dubbelväggig invändig profil. Lämplig för utomhusbruk och vid låga temperaturer ned till -20 °C. Den stora panndelen har en anliggningstryckyta på 5 x 5 cm. Med reglerbar sidoventilation.
  • Sexpunkts bältesband, höjdinställbart
  • 30 mm Euro Slot-fäste
  • Svettrem av ekologiskt läder
  • Rak form med regnränna
  • Med vridlås

Användningsdata:

byggindustri, konstruktions- och anläggningsarbeten.

Norm:

DIN EN 397

Passar till:

Hörselkåpor nr 097753; 097756.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar