Nauszniki kapsułowe Nauszniki Peltor™ Optime™, przystosowane do hełmu, Typ: 1

Nr art.: 097753 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
69 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Peltor™ Optime™
wartość SNR (stopnień tłumienia) 26 dB(A)
Rodzaj produktu Nauszniki kapsułowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097753 1
EAN / GTIN 4046719382675
Numer producenta 7000039617
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Nauszniki kapsułowe dzięki swojej niskiej masie są wygodne w noszeniu i dają się dobrze połączyć z innymi środkami ochrony. Wygodne pierścienie uszczelniające z mieszanki żelu i pianki dbają o optymalne uszczelnienie i wysoki komfort noszenia także przy długotrwałym zastosowaniu.
Wersja hełmu z serii Peltor™ Optime™ ma takie same właściwości izolacyjne jak wersja z kabłąkiem nagłownym. Proste zamocowanie na hełmach z mocowaniem Euroslot 30 mm.
SNR = 26 dB (H = 32 dB, M = 23 dB, L = 15 dB).

Wskazówka:

Odpowiednie hełmy pod numerem 097815 (3M). Zestawy higieniczne dostępne na zamówienie.