• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wkładki stoperowe z pianki PU, pomarańczowy, typ: 200

Nr art.: 097697 200
Ustaw cenę 200 Pairs (PLN 0,63 / 1 para)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Ustaw cenę 200 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Kolor Pomarańczowy
Ze sznurkiem nie
Materiał wkładek stoperowych Poliuretan (PU)
Właściwości wkładki stoperowej Ulega odkształceniom
Liczba par 200 para
Rodzaj produktu Wkładki stoperowe
Rozmiar Rozmiar uniwersalny
Wartość SNR (stopnień tłumienia) 33 dB
Norma EN 352-2
Tłumienie szumów Pasywne
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Kategoria ochrony ŚOI III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097697 200
EAN / GTIN 5036108171941
Producent/osoba odpowiedzialna Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Jednorazowe wkładki stoperowe wykonane z miękkiej i trwałej pianki PU. Łatwe wkładanie i wyjmowanie. Doskonała izolacja i wygodne dopasowanie do długotrwałego użytkowania. Każda para jest dostarczana w indywidualnej, higienicznej torebce foliowej wraz z odpowiednimi instrukcjami.

Cecha szcz.:

  • Jednorazowe wkładki stoperowe wykonane z miękkiej pianki PU
  • Dostarczane w praktycznym dozowniku
  • Jedna para w torebce foliowej do higienicznego przechowywania
  • Doskonały system tłumienia
  • Łatwe wkładanie
  • Certyfikat CE
  • Oznaczenie UKCA
  • CE-CAT III
  • Indywidualne opakowanie do maszyn vendingowych
  • Pudełko sprzedażowe do celów prezentacyjnych
  • Ten produkt jest sprzedawany parami
  • Ten produkt jest sprzedawany w pudełkach wewnętrznych

Norma:

  • EN 352-2 (SNR 33dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 32dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 19dB - klasa 3)

Materiał:

Materiał: pianka poliuretanowa