• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Tapones de protección auditiva de espuma PU, naranja, Tipo: 200

Número de artículo: 097697 200

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Establecer precio 200 pares (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Directiva / etiquetado Identificación CE
Cordón disponible no
Material tapones Poliuretano (PU)
Característica del tapón Deformable
Contenido pares 200 pares
Color naranja
Tipo de producto Tapón de protección auditiva
Tamaño Tamaño único
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 33 dB
Norma EN 352-2
Atenuación del ruido Pasivo/a
Reutilización Desechable

Identificación y clasificación

Número de artículo 097697 200
EAN / GTIN 5036108171941
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Tapones desechables de espuma de PU hechos de espuma suave y duradera. Fáciles de colocar y quitar. Excelente amortiguación y un ajuste cómodo para un uso a largo plazo. Cada par se suministra en una bolsa de plástico higiénica individual con instrucciones de uso.

Característica:

  • Tapones desechables hechos de espuma suave de PU
  • Se suministran en una práctica caja expendedora
  • Un par por bolsa de polietileno para un almacenamiento higiénico
  • Excelente sistema de amortiguación
  • Fáciles de colocar
  • Certificado CE
  • Etiquetado UKCA
  • CE-CAT III
  • Embalaje personalizado para máquinas expendedoras
  • Caja de venta como soporte de presentación
  • Este producto se vende por pares
  • Este producto se vende en cajas interiores

Norma:

  • EN 352-2 (SNR 33dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 32dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 19dB - Clase 3)

Material:

Material: Espuma de PU