• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Inserti auricolari in espanso PU, arancione, Modello: 200

Codice art.: 097697 200
Prezzo set 200 paia (0,12 € / 1 paia)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo set 200 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Guideline / labelling CE mark
Colour orange
Cord provided no
Material of earplugs Polyurethane (PU)
Plug properties deformable
Contents pairs 200 pair
Type of product earplugs
Size Unit size
SNR value (noise attenuation) 33 dB
Standard EN 352-2
Noise attenuation passive
Reuse disposable
PPE protection category III

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097697 200
EAN / GTIN 5036108171941
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Inserti auricolari monouso, realizzati in espanso PU morbido e resistente. Facili da inserire e rimuovere. Ottimo isolamento e forma confortevole, per lunghi periodi di utilizzo. Ciascun paio viene fornito con le rispettive istruzioni in un’igienica confezione singola in polipropilene.

Proprietà:

  • Inserti auricolari monouso in morbido espanso PU
  • Fornito in un pratico distributore
  • Un paio per ciascuna confezione in polipropilene, per una conservazione igienica
  • Eccellente sistema di isolamento
  • Applicazione facile
  • con certificazione CE
  • con marcatura UKCA
  • CE-CAT III
  • Confezioni personalizzate per distributori automatici
  • Box di vendita come supporto per la presentazione
  • Questo prodotto è venduto in paia
  • Questo prodotto è venduto in scatole interne

Norma:

  • EN 352-2 (SNR 33 dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 32 dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 19 dB - Classe 3)

Materiale:

Materiale: Espanso PU