• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Ochranné ucpávky do uší z PU pěny, oranžové, Typ: 200

Artiklové číslo: 097697 200
Nastavit cenu 200 páry (CZK 3,19 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 200 páry (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směrnice/označování Značka CE
Kabel k dispozici ne
Materiál ucpávky Polyuretan (PU)
Vlastnosti zátky Lze tvářet
Obsah pár 200 páry
Barva Oranžová
Druh produktu Ochranné ucpávky do uší
Velikost Jednotná velikost
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 33 dB
Norma EN 352-2
Útlum hluku Pasivní
Opakované použití Jednorázové

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097697 200
EAN / GTIN 5036108171941
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Jednorázové ochranné ucpávky do uší z PU pěny vyrobené z měkké pěny s dlouhou životností. Snadná aplikace a vyjmutí. Vynikající tlumení hluku a pohodlné nošení pro dlouhodobé použití. Každý pár je dodáván v samostatném hygienickém sáčku s příslušnými pokyny.

Charakteristika:

  • Jednorázové zátky do uší z měkké PU pěny
  • Dodáváme v praktickém dávkovacím boxu
  • V každém polypropylenovém sáčku je pro hygienické uložení zabalen jeden pár
  • Vynikající systém tlumení hluku
  • Snadná aplikace
  • Certifikace CE
  • Označení UKCA
  • CE-CAT III
  • Samostatné balení do prodejních automatů
  • Prezentační prodejní box pro podporu prodeje
  • Tento výrobek prodáváme v párech
  • Tento výrobek se prodává v samostatných krabičkách

Norma:

  • EN 352-2 (SNR 33dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 32dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 19dB - třída 3)

Materiál:

Materiál: PU pěna