• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Ørepropper af PU-skum, orange, Type: 200

Art.-nr.: 097697 200
Sæt pris 200 Pairs (DKK 0,95 / 1 par)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 200 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Politik / mærkning CE-mærkning
Farve orange
Ledning forefindes nej
Materiale, øreprop Polyurethan (PU)
Prop, egenskaber formbar
Indhold par 200 par
Produkttype ørepropper
Størrelse Onesize
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 33 dB
Standard EN 352-2
Støjdæmpning passiv
Genanvendelse engangsbrug
PPE-beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097697 200
EAN/GTIN 5036108171941
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Engangsørepropper af PU-skum fremstillet af blødt og holdbart skumstof. Nemme at sætte i og tage ud. Fremragende dæmpning og en komfortabel pasform til langvarig brug. Hvert par leveres i en individuel hygiejnepolypose med passende instruktioner.

Egenskab:

  • Engangsørepropper af blødt PU-skum
  • Leveres i en praktisk dispenserboks
  • Et par pr. polypose til hygiejnisk opbevaring
  • Fremragende dæmpningssystem
  • Nemme at sætte i
  • CE-certificeret
  • UKCA-mærket
  • CE-CAT III
  • Individuel emballage til salgsautomater
  • Salgsboks til præsentation
  • Dette produkt sælges i par
  • Dette produkt sælges i kasser indvendigt

Norm:

  • EN 352-2 (SNR 33dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 32dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 19dB - Class 3)

Materiale:

Materiale: PU-skum