• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Bouchons antibruit en mousse PU orange, Type: 200

Réf.: 097697 200
Fixer le prix 200 paires (0,13 € / 1 paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 200 paires (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Directive / Marquage marquage CE
Cordon disponible non
Matériau bouchon Polyuréthane (PU)
Caractéristiques des bouchons déformabilité
Contenu Paires 200 paires
Couleur orange
Type de produit bouchon antibruit
Réf. Taille unique
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 33 dB
Norme EN 352-2
Atténuation du bruit etat passif
Réutilisation jetable
Catégorie de protection EPI III

Identification et classification

Référence article 097697 200
EAN / GTIN 5036108171941
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Bouchons antibruit jetables en mousse PU souple et durable. Faciles à insérer et retirer. Excellente atténuation sonore et ajustement confortable pour de longues périodes d’utilisation. Chaque paire est fournie dans un sachet en polyéthylène hygiénique individuel avec des instructions adaptées.

Caractéristique(s):

  • Bouchons antibruit jetables en mousse PU souple
  • Fournis dans une boîte distributrice pratique
  • Une paire par sachet en polyéthylène pour un stockage hygiénique
  • Excellent système d’atténuation sonore
  • Faciles à insérer
  • Certification CE
  • Marquage UKCA
  • CE-CAT III
  • Emballage individuel pour distributeurs automatiques
  • Boîte de vente comme support de présentation
  • Ce produit est vendu par paires
  • Ce produit est vendu en boîtes intérieures

Norme:

  • EN 352-2 (SNR 33 dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 32 dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 19 dB - Classe 3)

Matière(s):

Matériau: mousse PU