Półmaska HOLEX, typ: 32

Nr art.: 097688 32
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 181 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wartość SNR (stopnień tłumienia) 32 dB(A)
Materiał wkładek stoperowych poliuretan
Rodzaj produktu Półmaska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097688 32
EAN / GTIN 4069515001182
Numer producenta 097688 32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Środki ochrony słuchu z ergonomicznie ukształtowanym kabłąkiem i wkładkami stoperowymi z PU dla wszystkich rozmiarów przewodu słuchowego. Wkładki stoperowe są wykonane z dwóch składników, co sprawia, że są niezwykle wygodne. Pałąk można nosić w kilku pozycjach. Higieniczna wymiana wkładek (zamienne wkładki stoperowe 097689 rozm. 32) jest możliwa w prosty sposób. UTC SNR = 32 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 28 dB).OTH SNR = 33 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 28 dB).

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Chronią przed szkodliwym hałasem.
  • Optymalny efekt ochronny uzyskuje się tylko po osiągnięciu przy uchu użytkownika resztkowego poziomu dźwięku w zakresie od 70 dB do 80 dB.
  • Po odliczeniu standardowego odchylenia od średniej wartości izolacji akustycznej otrzymuje się zakładaną wartość ochrony rozważanej ochrony słuchu.
  • 097688: Pałąk można umieścić pod brodą lub na głowie.
  • Stosować wyłącznie z zamiennymi wkładkami stoperowymi, nr art.
  • 097689.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Połączenie z innymi środkami ochrony nie może zmniejszać skuteczności ochrony ani utrudniać użytkownikowi wykonywania czynności.
  • Produkt ten może ulec uszkodzeniu wskutek działania określonych substancji chemicznych.
  • Szczegółowych informacji na ten temat udziela producent.