Ausų kištukai su lankeliu HOLEX, Tipas: 32

Prekės Nr.: 097688 32
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
445 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Variantai galvos lankelis; kaklo lankeliai
Kištukų medžiaga Poliuretanas (PU)
Kištukų savybės pradinė forma
Spalva raudona; juoda
Produkto rūšis ausų kištukai su lankeliu
Dydis Standartinio dydžio
SNR vertė (slopinimo vertė) 32 dB
Standartas EN 352-2
Triukšmo mažinimas pasyv.
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
AAP apsaugos kategorija III

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097688 32
EAN / GTIN 4069515001182
Gamintojo numeris 097688 32
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai PU ausų kištukai su ergonomiškos formos lankeliu, tinkamivisiems ausies angos dydžiams. Kištukai susideda iš dviejų komponentų ir todėl yra labai patogūs. Kištukai gali būti nešiojami keliose padėtyse. Kištukus (atsarginiai ausų kištukai Nr. 097689, dyd. 32) galima higieniškai pakeisti vos keliais paprastais veiksmais. UTC SNR = 32 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 28 dB).OTH SNR = 33 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 28 dB).

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Apsaugo nuo kenksmingo triukšmo.
  • Optimali apsauga pasiekiama tik tada, kai ties nešiotojo ausimi veikiančio likutinio garso lygis yra 70 dB iki 80 dB.
  • Standartinio nuokrypio atėmimas iš vidutinės garso izoliacijos vertės suteikia apskaičiuotą numanomą nagrinėjamos klausos apsaugos priemonės apsauginį poveikį.
  • 097688: Apsaugą galima uždėti po smakru arba ant galvos.
  • Tik su atsarginėmis apsauginėmis ausinėmis, produkto Nr.
  • 097689 naudojimas.

Netinkamas naudojimas
  • Apsauginis poveikis neturi sumažėti dėl derinimo su kitomis apsaugos priemonėmis, o naudotojui neturi būti trukdoma dirbti.
  • Šis gaminys gali būti paveiktas tam tikrų cheminių medžiagų.
  • Norint gauti daugiau informacijos, reikėtų kreiptis į gamintoją.