Arceaux anti-bruit HOLEX, Type: 32

Réf.: 097688 32
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
306 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Variante serre-têtes; serre-nuques
Matériau bouchon Polyuréthane (PU)
Caractéristiques des bouchons préformé
Couleur Rouge; noir
Type de produit arceau antibruit
Réf. Taille unique
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 32 dB
Norme EN 352-2
Atténuation du bruit etat passif
Réutilisation réutilisable

Identification et classification

Référence article 097688 32
EAN / GTIN 4069515001182
Réf. fabricant 097688 32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Protection auditive avec arceau à forme ergonomique et bouchons en PU pour toutes les tailles de conduit auditif. Les bouchons se composent de deux éléments et sont ainsi particulièrement confortables. L’arceau peut être porté dans plusieurs positions. Un remplacement hygiénique des bouchons (bouchons de rechange 097689 réf. 32) est possible en quelques gestes. UTC SNR = 32 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 28 dB). OTH SNR = 33 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 28 dB).

Warning:

Utilisation normale
  • Protège contre les nuisances sonores.
  • Un effet protecteur optimal est assuré uniquement lorsqu’un niveau sonore résiduel effectif de 70 à 80 dB est atteint au niveau de l’oreille.
  • La déduction de l’écart type de la valeur moyenne d’isolation acoustique donne l’effet protecteur supposé de la protection auditive considérée.
  • 097688 : L’arceau peut être positionné sous le menton ou sur la tête.
  • Utiliser uniquement avec les bouchons antibruit de rechange
  • 097689.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.
  • Ce produit peut occasionner des troubles en raison de la présence de substances chimiques.
  • Pour plus d’informations, contacter le fabricant.