Bügelgehörschutz HOLEX, Typ: 32

Artikel-Nr.: 097688 32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 825 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Variante Kopfbügel; Nackenbügel
Material Stöpsel Polyurethan (PU)
Stöpseleigenschaften vorgeformt
Farbe rot; schwarz
Produktart Bügelgehörschutz
Größe Einheitsgröße
SNR Wert (Dämmwert) 32 dB
Norm EN 352-2
Geräuschdämpfung Passiv
Wiederverwendung Mehrweg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097688 32
EAN / GTIN 4069515001182
Herstellernummer 097688 32
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gehörschutz mit ergonomisch geformtem Bügel und PU-Stöpseln für alle Gehörganggrößen. Die Stöpsel bestehen aus zwei Komponenten und sind somit besonders komfortabel. Der Bügel ist in mehreren Positionen zu tragen. Ein hygienischer Wechsel der Stöpsel (Ersatzstöpsel Nr. 097689 Gr. 32) ist mit wenigen Handgriffen möglich. UTC SNR = 32 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 28 dB).OTH SNR = 33 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 28 dB).

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt vor schädlichem Lärm.
  • Optimale Schutzwirkung nur bei Erreichen eines am Ohr des Trägers wirksamen Restschallpegels von 70 dB bis 80 dB.
  • Abzug der Standardabweichung vom Mittelwert der Schalldämmung ergibt angenommene Schutzwirkung des betrachteten Gehörschutzes.
  • 097688: Der Bügel kann unter dem Kinn oder am Kopf positioniert werden.
  • Nur mit Ersatz-Gehörschutzstöpsel Art.-Nr.
  • 097689 verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.
  • Dieses Produkt kann durch bestimmte chemische Substanzen leiden.
  • Weitere Angaben sollten beim Hersteller angefordert werden.