Bøjlehøreværn HOLEX, Type: 32

Art.-nr.: 097688 32
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.588 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve rød; sort
Variant hovedbøjler; nakkebøjler
Materiale, øreprop Polyurethan (PU)
Prop, egenskaber præformeret
Produkttype bøjlehøreværn
Størrelse Onesize
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 32 dB
Standard EN 352-2
Støjdæmpning passiv
Genanvendelse flergangsbrug
PPE-beskyttelseskategori III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097688 32
EAN/GTIN 4069515001182
Producentnummer 097688 32
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Høreværn med ergonomisk formet bøjle og PU-propper til øregange i alle størrelser. Propperne består af to komponenter og er dermed ekstra komfortable. Bøjlen kan bæres i flere positioner. Et hygiejnisk skift af ørepropperne (reserveørepropper nr. 097689 str. 32) er muligt med få greb. UTC SNR = 32 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 28 dB).OTH SNR = 33 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 28 dB).

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Beskytter mod skadelig støj.
  • Den optimale beskyttelseseffekt er kun sikret, hvis der opnås et reststøjniveau på brugerens øre på mellem 70 dB og 80 dB.
  • Fratrækning af standardafvigelsen fra middelværdien for støjdæmpningen giver den antagne beskyttelseseffekt af det pågældende høreværn.
  • 097688: Bøjlen kan placeres under hagen eller på hovedet.
  • Kun med reserveørepropper art.-nr.
  • 097689.

Ukorrekt anvendelse
  • Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.
  • Dette produkt kan blive beskadiget af visse kemiske stoffer.
  • Yderligere oplysninger fås hos producenten.