Chránič sluchu třmenový HOLEX, Typ: 32

Artiklové číslo: 097688 32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 018 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Varianta Náhlavní třmeny; Týlové třmeny
Materiál ucpávky Polyuretan (PU)
Vlastnosti zátky vytvarováno
Barva červená; Černá
Druh produktu Třmenový chránič sluchu
Velikost Jednotná velikost
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 32 dB
Norma EN 352-2
Útlum hluku Pasivní
Opakované použití K opakovanému použití

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097688 32
EAN / GTIN 4069515001182
Číslo výrobce 097688 32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ochrana sluchu s ergonomicky tvarovaným třmenem a ucpávkami z PU pro všechny velikosti sluchovodů. Ucpávky jsou vyrobeny ze dvou komponent, a proto mimořádně pohodlné. Držák je třeba nosit v několika polohách. Hygienickou výměnu ucpávek (náhradní ucpávky 097689 vel. 32) lze provést několika hmaty. UTC SNR = 32 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 28 dB).OTH SNR = 33 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 28 dB).

Warning:

Stanovené použití
  • Chrání před škodlivým hlukem.
  • Optimální ochranný účinek jen při dosažení zbytkové hladiny zvuku působící u ucha nositele 70 dB až 80 dB.
  • Po odečtení standardní odchylky od průměrné hodnoty zvukové izolace vyplyne předpokládaný ochranný účinek příslušné ochrany sluchu.
  • 097688: Třmen lze umístit pod bradu nebo na hlavu.
  • Používejte pouze s náhradními ochrannými ucpávkami do uší výr. č.
  • 097689.

Nesprávné použití
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.
  • Tento produkt může být poškozen určitými chemickými látkami.
  • Další údaje si vyžádejte u výrobce.