Pántos hallásvédő HOLEX, Típus: 32

Cikkszám: 097688 32
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
3 596 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

SNR érték (szigetelő érték) 32 dB(A)
Füldugó anyaga Poliuretán
Termék fajtája Pántos hallásvédő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097688 32
EAN / GTIN 4069515001182
Gyártó száma 097688 32
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Fülvédő ergonomikusan kialakított pánttal és PU füldugókkal minden hallójárathoz. A füldugók két komponensből állnak és ezáltal különösen kényelmesek. A pánt több helyzetben viselhető. A füldugó higiénikus cseréje (tartalék füldugó 097689 sz. 32-es méret) néhány mozdulattal lehetséges. UTC SNR = 32 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 28 dB). OTH SNR = 33 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 28 dB).

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Véd a káros zajtól.
  • Az optimális védőhatás csak a viselő fülénél mért 70 dB - 80 dB tényleges maradvány zajszint elérése esetén biztosított.
  • A zajszigetelés átlagos értékéből levont standard eltérés adja meg a vizsgált fülvédő feltételezett védőhatását.
  • 097688: A pánt az áll alatt vagy a fejen helyezhető el.
  • Csak a 097689 sz. tartalék füldugóval
  • használja.

Nem rendeltetésszerű használat
  • A védőhatást más védőeszközökkel való kombináció nem csökkentheti, és nem akadályozhatja a felhasználó munkáját.
  • Ezt a terméket bizonyos vegyi anyagok károsíthatják.
  • További adatokért forduljon a gyártóhoz.