• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Zestaw wkładek stoperowych, 50 par E-A-R™ Ultrafit™, liczba par: 50

Nr art.: 097621 50
Cena za 1 sztuka (PLN 12,24 / 1 para)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba par Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria E-A-R™ Ultrafit™
Ze sznurkiem tak
Materiał sznurka PVC
Materiał wkładek stoperowych Elastomer termoplastyczny (TPE)
Właściwości wkładki stoperowej wstępnie uformowane
Liczba par 50 pary
Kolor Niebieskie; Żółty
Rodzaj produktu Wkładki stoperowe
Wielkość Rozmiar uniwersalny
Wartość SNR (stopień tłumienia) 29 dB
Norma EN 352-2
Tłumienie szumów Pasywne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097621 50
EAN / GTIN 4046719348008
Numer producenta 7000038199
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Zmywalna wkładka stoperowa E-A-R™ Ultrafit™ z termoplastycznego elastomeru. Wraz z lamelkami ten przyjemnie miękki materiał zapewnia wysoki komfort noszenia. Z sznurkiem wykonanym z PVC pochodzącego z recyklingu, pakowane parami w kartonowe pudełko typu poduszka. SNR = 29dB (H = 30dB, M = 35dB, L = 24dB).