• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Ochranné ucpávky do uší, sada 50 párů E-A-R™ Ultrafit™, Obsah pár: 50

Artiklové číslo: 097621 50
Cena za 1 ks (CZK 57,40 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah pár Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada E-A-R™ Ultrafit™
Kabel k dispozici ano
Materiál provaz PVC
Materiál ucpávky Termoplastický elastomer (TPE)
Vlastnosti zátky vytvarováno
Obsah pár 50 páry
Barva Modrá; Žlutá
Druh produktu Ochranné ucpávky do uší
Velikost Jednotná velikost
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 29 dB
Norma EN 352-2
Útlum hluku Pasivní
Opakované použití K opakovanému použití

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097621 50
EAN / GTIN 4046719348008
Číslo výrobce 7000038199
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Omyvatelná ochranná ucpávka do uší E-A-R™ Ultrafit™ je vyrobena z termoplastického elastomeru. Ten je příjemně měkký a společně s lamelami zajišťuje vynikající komfort nošení. S kabelem vyrobeným z recyklovaného PVC a zabaleným po párech v kartonovém polštářkovém balení. SNR = 29dB (H = 30dB, M = 35dB, L = 24dB).