• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Juego de tapones de protección auditiva, 50 pares E-A-R™ Ultrafit™, Contenido pares: 50

Número de artículo: 097621 50
Precio por 1 unidad (2,34 € / 1 par)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido pares Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie E-A-R™ Ultrafit™
Cordón disponible sí
Material cordón PVC
Material tapones Elastómero termoplástico (TPE)
Característica del tapón preformado
Contenido pares 50 pares
Color azul; amarillo
Tipo de producto Tapón de protección auditiva
Tamaño Tamaño único
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 29 dB
Norma EN 352-2
Atenuación del ruido Pasivo/a
Reutilización Reutilizable

Identificación y clasificación

Número de artículo 097621 50
EAN / GTIN 4046719348008
Número del fabricante 7000038199
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

El tapón de protección auditiva lavable E-A-R™ Ultrafit™ está fabricado de elastómero termoplástico. Este es agradablemente blando y asegura, junto con las laminillas, una gran comodidad de uso. Con cordón fabricado en PVC reciclado y embalado por pares en un embalaje de cartón acolchado. SNR = 29 dB (H = 30 dB, M = 35 dB, L = 24 dB).