Set čepića za uši, 50 pari E-A-R™ Ultrafit™, Par: 50

Artikl br.: 097621 50
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece (2,42 € / 1 Pair)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Par Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija E-A-R™ Ultrafit™
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 29 dB(A)
Materijal čepa TPE
Sadržaj 50 par
Vrsta proizvoda Višekratni čep za zaštitu sluha

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 097621 50
EAN / GTIN 4046719348008
Broj proizvođača 7000038199
Proizvođač/odgovorna osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Perivi čep za zaštitu sluha E-A-R™ Ultrafit™ izrađen je od termoplastičnog elastomera. Mekan i zajedno s lamelama zaslužan za udobnost kod nošenja. S užetom od recikliranog PVC-a i pakiranim u paru u kartonskom pakiranju. SNR = 29 dB (V = 30 dB, S = 35 dB, N = 24 dB).