{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | E-A-R™ Ultrafit™ | |
| Cordon disponibil | da | |
| Material cordon | PVC | |
| Materialul dopurilor | Elastomer termoplastic (TPE) | |
| Caracteristicile bușoanelor | preformate | |
| Conţinut perechi | 50 perechi | |
| Culoarea | albastru; galben | |
| Tip produs | Dopuri pentru urechi | |
| Dimensiuni | Mărime universală | |
| Valoarea SNR (capacitate de izolare) | 29 dB | |
| Standard | EN 352-2 | |
| Atenuarea zgomotului | Pasiv | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă |
| Cod articol | 097621 50 | |
| EAN / GTIN | 4046719348008 | |
| Număr producător | 7000038199 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |