• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Gehörschutzstöpsel-Set, 50 Paar E-A-R™ Ultrafit™, Inhalt Paar: 50

Artikel-Nr.: 097621 50
Preis pro 1 Stück (2,42 € / 1 Paar)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt Paar Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie E-A-R™ Ultrafit™
Kordel vorhanden ja
Material Kordel PVC
Material Stöpsel thermoplastisches Elastomer (TPE)
Stöpseleigenschaften vorgeformt
Inhalt Paar 50 Paare
Farbe blau; gelb
Produktart Gehörschutzstöpsel
Größe Einheitsgröße
SNR Wert (Dämmwert) 29 dB
Norm EN 352-2
Geräuschdämpfung Passiv
Wiederverwendung Mehrweg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097621 50
EAN / GTIN 4046719348008
Herstellernummer 7000038199
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Der abwaschbare Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Ultrafit™ besteht aus thermoplastischem Elastomer. Dieses ist angenehm weich und sorgt zusammen mit den Lamellen für einen hohen Tragekomfort. Mit Kordel aus recyceltem PVC und paarweise verpackt in Kissenpackung aus Pappe. SNR = 29 dB (H = 30 dB, M = 35 dB, L = 24 dB).