Okulary ochronne komfortowe dla spawaczy uvex i-5, Stopień ochrony: 5

Nr art.: 096578 5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Stopień ochrony Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Okulary ochronne dla spawaczy
Okulary nakładane nie
Oznaczenie szyb 5 W 1 FT KN CE
Stopień ochrony filtra IR 5
Przyciemnienie szybki szare
Właściwości szybki Bez zaparowania szkieł; UV400; bez zaparowania szkieł
właściwości ramy Długość pałąka regulowana; Nie zawiera metali; Osłona boczna; Otoczka zausznika; Regulowane pochylenie kabłąka
Materiał szybki Poliwęglan
Oznaczenie producenta uvex i-5
Seria uvex i-5
Współczynnik przepuszczalności 6 %
Oznaczenie ramki W 166 FT CE
Kod producenta ramy W
Standardy odniesienia ramy EN 166
Odporność mechaniczna/termiczna ramy F; T
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Zielony; Czarny
Rodzaj filtra szybki 5
Kod producenta szybki W
Klasa optyczna szybki 1
Odporność mechaniczna/termiczna szybki F; K; N; T
Zakres zastosowania Prace spawalnicze
Norma EN 166; EN 169
Kategoria ochrony II
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 096578 5
EAN / GTIN 4031101939971
Numer producenta 9183045
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Wykonanie:

Sportowe, pozbawione metalu okulary ochronne dla spawaczy z miękką nakładką na czoło i nos formowaną natryskowo bezpośrednio na szybce. Dobre dopasowanie i stabilność dzięki regulacji pochylenia i długości kabłąka oraz zintegrowanej osłonie bocznej. Na zewnątrz odporne na zarysowania, od wewnątrz nieparujące.

Norma:

EN 166; EN 169