Apsauginiai suvirintojų vientiso stiklo akiniai Komfort uvex i-5, Apsaugos laipsnis: 5

Prekės Nr.: 096578 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
166 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Apsaugos laipsnis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis suvirintojo apsauginiai akiniai
Viršutiniai akiniai ne
Stiklo žymėjimas 5 W 1 FT KN CE
IR filtro apsaugos laipsnis 5
Tamsintas stiklas pilkas
Disko savybės UV400; nerasoja; nesubraižomi
Rėmų savybės be metalų; lankelio ilgis reguliuojamas; reguliuojamas lankelio posvyrio kampas; rėmelių pagalvėlės; šoninės apsaugos
Medžiaga diskas polikarbonatas
Gamintojo pavadinimas uvex i-5
Serija uvex i-5
Direktyva / Žymėjimas CE ženklinimas
ESD apsaugos zona (EPA) ne
EX sričiai ne
Laidumo laipsnis 6 %
Rėmelio žymėjimas W 166 FT CE
Gamintoj1 identifikuojantis rėmas W
Spalva žalios spalvos; juoda
Atraminiai standartai EN 166
Mechaninis / šiluminis atsparumas F; T
Diskų filtro tipas 5
Gamintojo kodas stiklas W
Stiklo optinė klasė 1
Mechaninis / šiluminis atsparumas stiklas F; K; N; T
Paskirtis suvirinimo darbai
Standartas EN 166; EN 169
Apsaugos kategorija II
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 096578 5
EAN / GTIN 4031101939971
Gamintojo numeris 9183045
Gamintojas / atsakingas asmuo Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Germany, www.uvex-safety.de/

Aprašymas

Modelis:

Sportiniai apsauginiai suvirintojo akiniai be metalo su kaktos ir nosies paminkštinimu tiesiai ant stiklo. Galima reguliuoti lankelio palenkimo kampą ir ilgį, todėl jie puikiai ir sandariai priglunda prie veido. Atsparus įbrėžimams, vidus nerasoja.

Standartas:

EN 166; EN 169