{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | lunettes de protection de soudeur | |
| Surlunettes | non | |
| Identification des verres | 5 W 1 FT KN CE | |
| Classe de protection filtre IR | 5 | |
| Teinte des verres | gris | |
| Caractéristiques disque | Résistant aux rayures; UV400; propriété antibuée | |
| Caractéristiques cadre | coussinets; inclinaison des branches réglable; longueur des branches réglable; protection latérale; sans métal | |
| Matériau disque | polycarbonate | |
| Référence fabricant | uvex i-5 | |
| Série | uvex i-5 | |
| Directive / Marquage | marquage CE | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Zone EX | non | |
| Coefficient de transmission | 6 % | |
| Identification de la monture | W 166 FT CE | |
| Identification du fabricant monture | W | |
| Normes de référence monture | EN 166 | |
| Résistance mécanique / thermique monture | F; T | |
| Couleur | vert; noir | |
| type de filtre d’oculaire | 5 | |
| Identification du fabricant oculaire | W | |
| Classe optique oculaire | 1 | |
| Résistance mécanique / thermique oculaire | F; K; N; T | |
| Domaine d’utilisation | travaux de soudure | |
| Norme | EN 166; EN 169 | |
| Catégorie de protection | II | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 096578 5 | |
| EAN / GTIN | 4031101939971 | |
| Réf. fabricant | 9183045 | |
| Fabricant/personne responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |