Schweißer-Komfort-Schutzbrille uvex i-5, Schutzstufe: 5

Artikel-Nr.: 096578 5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schutzstufe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schweißerschutzbrille
Überbrille nein
Scheibenkennzeichnung 5 W 1 FT KN CE
Schutzstufe IR-Filter 5
Tönung Scheibe grau
Eigenschaften Scheibe UV400; beschlagfrei; kratzfest
Eigenschaften Rahmen Bügelkissen; Bügellänge verstellbar; Bügelneigung verstellbar; Seitenschutz; metallfrei
Material Scheibe Polycarbonat
Herstellerbezeichnung uvex i-5
Serie uvex i-5
Transmissionsgrad 6 %
Rahmenkennzeichnung W 166 FT CE
Herstellerkennung Rahmen W
Bezugsstandards Rahmen EN 166
Mechanische / thermische Beständigkeit Rahmen F; T
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Farbe grün; schwarz
Scheibenfiltertyp 5
Herstellerkennung Scheibe W
Optische Klasse Scheibe 1
Mechanische / thermische Beständigkeit Scheibe F; K; N; T
Einsatzbereich Schweißarbeiten
Norm EN 166; EN 169
Schutzkategorie II
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 096578 5
EAN / GTIN 4031101939971
Herstellernummer 9183045
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Ausführung:

Sportive metallfreie Schweißer-Schutzbrille mit direkt an die Scheibe angespritzter weicher Stirn- und Nasenauflage. Gute Passform und dichter Sitz aufgrund der Neigungs- und Längenverstellbarkeit der Bügel und integriertem Seitenschutz. Außenseitig kratzfest, innenseitig beschlagfrei.

Norm:

EN 166; EN 169