{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Ochranné svářečské brýle | |
| Krycí brýle | ne | |
| Označení zorníku | 5 W 1 FT KN CE | |
| Úroveň ochrany IR filtr | 5 | |
| Tónovací kotouč | šedá | |
| Vlastnosti kotouče | Nezamlžuje se; Odolné vůči poškrábání; UV400 | |
| Vlastnosti rámu | Bez kovu; Boční ochrana; Délka stranic nastavitelná; Polstrované obroučky; Sklon straniček je nastavitelný | |
| Materiál kotouče | Polykarbonát | |
| Označení výrobce | uvex i-5 | |
| Řada | uvex i-5 | |
| Stupeň prostupnosti | 6 % | |
| Označení rámu | W 166 FT CE | |
| Identifikace výrobce, rám | W | |
| Referenční standardy, rám | EN 166 | |
| Mechanická/teplotní odolnost, rám | F; T | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| oblast EX | ne | |
| Barva | Zelená; Černá | |
| Typ očnicového filtru | 5 | |
| Identifikace výrobce, sklo | W | |
| Optická třída skla | 1 | |
| Mechanická/teplotní odolnost skla | F; K; N; T | |
| Rozsah použití | Svářečské práce | |
| Norma | EN 166; EN 169 | |
| Kategorie ochrany | II | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 096578 5 | |
| EAN / GTIN | 4031101939971 | |
| Číslo výrobce | 9183045 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |