Ochelari confortabili de protecţie pentru sudori uvex i-5, Nivel de protecţie: 5

Cod articol.: 096578 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Nivel de protecţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ochelari de protecție pentru sudor
Supraochelari nu
Marcarea lentilelor 5 W 1 FT KN CE
Clasă de protecţie filtru IR 5
Disc de nuanțare gri
Proprietăți disc Fără aburire; UV400; rezistent la zgârieturi
Proprietăți cadru Braţe cu înclinare reglabilă; Braţe reglabile pe lungime; Fără metal; Pernuţe pe braţe; Protecţie laterală
Material disc Policarbonat
Denumirea producătorului uvex i-5
Serie uvex i-5
Politică / etichetare Marcaj CE
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Grad de transmisie 6 %
Marcajul ramei W 166 FT CE
Identificare producător cadru W
Standarde de referință cadru EN 166
Rezistență mecanică/termică cadru F; T
Culoarea verde; negru
Tip filtru disc 5
Identificare producător disc W
Clasă optică disc 1
Rezistență mecanică/termică disc F; K; N; T
Domeniu de utilizare Lucrări de sudură
Standard EN 166; EN 169
Categoria de protecție II
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 096578 5
EAN / GTIN 4031101939971
Număr producător 9183045
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

Ochelari sportivi de protecție pentru sudură, fără elemente metalice, cu tampoane moi pentru frunte și nas, turnate direct pe lentile. Ajustabilitate optimă și fixare etanşă datorită nivelurilor multiple de reglare a înclinării şi lungimii braţelor și a protecției laterale integrate. Rezistent la zgârieturi la exterior, fără aburire la interior.

Standard:

EN 166; EN 169